ブルーレット プレミアム パフューム トイレ タンク 洗浄剤 洗浄剤 芳香剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(70mL) 注文コード 20214435 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

●ブルーレットおくだけ 最上級※フレグランス※厳選された香水調のエッセンスを、たっぷり贅沢にブレンドしたフレグランスです
●洗浄成分の働きでしっかり洗浄し、便器のきれいを保ちます
・使用環境・汚れの程度により、効果が異なることがあります
・水の流れない部分の汚れは落ちません
●標準的な使用で約1ヶ月間(3〜5週間)使用できます
・気温、水温、水量などにより、多少変化します
●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約57%削減(本体比)
●本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアにも影響を与えません

商品タイプ置き型 用途水洗トイレ用 成分香料、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤 タイプ本体 シリーズブルーレット 香りフルールシャボン 使用場所トイレ
注意
※用途外に使用しない。※小児、認知症の方などの※誤飲に注意する。※水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調整をする。※使用中、本品を逆さま、横倒しにしない。万一そのような状態になった場合は、もとの位置に戻す。※タンクの手洗い部分の排水口に網がある場合、手洗い部の水の流れが悪い場合、下容器が汚れてきた場合などは、水があふれるのを防ぐためにときどき網・下容器を清掃する。※目に入った場合は、目を傷めることがあるのでこすらずすぐ流水で15分以上洗い流し、ただちに眼科医に相談する。※飲み込んだ場合、吐かせずコップ1〜2杯の水を飲ませる。※皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。※気分が悪くなったときは、使用を中止する。※異常のある場合はこの説明書きを持参し、医師に相談する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
事務所トイレ
建設業・工事業

匂いは気にならない程度なので良いと思います。いろいろなにおいのバリエーションを発注して楽しんでいます。便器の洗浄効果も十分あります。

2025-11-25
用途:
事務所トイレ
株式会社横河ブリッジ 様 (建設業・工事業)

様々な色と香りが楽しめます。便器も汚れが付着しにくいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする