ウルトラビュー 8倍21mm双眼鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード20214627 品番8X21DHFMCYE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フルマルチコート(多層膜コート)が施されており、より明るくクリアな視界を実現しました。
軽量・コンパクトでコンサートに最適です。
別売の三脚取り付けホルダーが装着可能で市販の三脚に取り付けて安定した視界で観察できます。

倍率(倍)8 付属品ケース、ストラップ イエロー 本体質量(g)190 最短合焦距離3 1000m先の視野(m)111.8 明るさ6.8 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)87×37×112 実視界(°)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする