シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の シーリング
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の ガラス/サッシ回り
SC-SR1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(330mL×20本)
色
アイボリー
注文コード
20215835
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
色
アイボリー
用途
ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等
タイプ
高モジュラス、シリコーン系
適合規格
JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)
比重
1.03
外観
ペースト状
押出し性
9秒(5℃)、6秒(23℃)
耐久性
9030G
弾性復元性(%)
100(92)
スランプ(mm)
縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA-027034 F☆☆☆☆
引張応力(N/mm
2
)
【60%】23℃/アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.2)、ガラス:0.3(0.3)、-20℃//アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.3)、ガラス:0.3(0.3)
適合プライマー
(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40
タックフリータイム(時間)
0.5
硬化速度(日)
(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
注意
※目地周辺への撥水汚染が発生することがあります。シーリング材表面への塗装はできません。
※水まわりに使用される時は、防カビタイプをお勧めします。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。