定格使用率(%)100
付属品溶接電源、ワイヤ送給装置、トーチ3m、ガス調整器、リモコン、冷却水装置
質量(kg)67
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200〜220
定格出力電流(A)DC500
定格入力(kVA)27.6
冷却方式水冷
機能(シーケンス)本溶接、本溶接〜クレータ、初期〜本溶接〜クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800
出力電流範囲(A)DC60〜500
最高無負荷電圧(V)DC78
定格出力電圧(V)DC14〜45
溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW