定格使用率(%)60
付属品溶接電源、ワイヤ送給装置、トーチ3m、ガス調整器、リモコン
種別アルミ
質量(kg)54
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200〜220
定格出力電流(A)DC400
定格入力(kVA)19.7
冷却方式空冷
機能(シーケンス)本溶接、本溶接〜クレータ、初期〜本溶接〜クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640
出力電流範囲(A)DC30〜400
最高無負荷電圧(V)DC82
定格出力電圧(V)DC12〜38
溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ