パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 電気溶接機
パナソニックコネクトの 半自動溶接機
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500KF2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20215993
品番
YD-500KF2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)
60
付属品
溶接電源、送給装置、トーチ、調整器、リモコン
質量(kg)
(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
AC200
定格入力(kVA)
31.9
冷却方式
空冷
相数
三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)436×675×762、(ワイヤ供給装)200×470×354
出力電流範囲(A)
60〜500
定格出力電圧(V)
16〜45