付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整