パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの エアプラズマ切断機
パナソニックコネクトの エアプラズマ切断機本体
エアプラズマ切断器 YP-130PF1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20216264
品番
YP-130PF1(ストレートトーチ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
自動機との組み合わせで高能率切断。現場作業を考えた親切設計。
定格使用率(%)
100
付属品
溶接電源、ペンシルトーチ
定格周波数(Hz)
50/60Hz
定格入力電圧(V)
AC200/220
定格出力電流(A)
130
切断能力(mm)軟鉄線
(外部コンプレッサー)70
相数
三相