定格使用率(%)30
付属品溶接電源、送給装置、トーチ、調整器
種別軟鋼用
質量(kg)(本体)50、(ワイヤ送給装置)14
ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6
定格周波数(Hz)50/60Hz
出力電圧(V)14〜26
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)6
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)192×457×393
出力電流範囲(A)20〜160
最高無負荷電圧(V)36
電源電圧変動180〜220V
溶接方法CO2、MAG