高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YM-160SL7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20216289 品番 YM-160SL7(軟鋼用空冷タイプ)セット延長10m付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。
ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。
作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。

定格使用率(%)30 付属品溶接電源、送給装置、トーチ、調整器、延長10m22SQ 種別軟鋼用 質量(kg)(本体)50、(ワイヤ送給装置)14 ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6 定格周波数(Hz)50/60Hz 出力電圧(V)14〜26 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)6 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)192×457×393 出力電流範囲(A)20〜160 最高無負荷電圧(V)36 電源電圧変動180〜220V 溶接方法CO2、MAG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする