YM-200KR2(空冷)セット サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2 パナソニックコネクト 20216334

サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット付属品溶接電源、送給装置、トーチ(3m)、調整器注文コード20216334品番YM-200KR2(空冷)セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。

定格使用率(%)50付属品溶接電源、送給装置、トーチ(3m)、調整器質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)15~25定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)50~200定格入力(kVA)7.6冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20216343
2024-06-28
用途: 機械修理、自家用倉庫建設
高橋重機

毎日使用していないのですが、溶接設定が簡単で使用感が良好です。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする