パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 電気溶接機
パナソニックコネクトの 半自動溶接機
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
溶接電源、送給装置、トーチ(3m)、調整器、延長10m60SQ
注文コード
20216386
品番
YM-500KR2(空冷)セット延長10m付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)
60
付属品
溶接電源、送給装置、トーチ(3m)、調整器、延長10m60SQ
質量(kg)
(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5
定格周波数(Hz)
50/60Hz兼用
出力電圧(V)
16〜45
定格入力電圧(V)
AC200
定格出力電流(A)
60〜500
定格入力(kVA)
31.9
冷却方式
空冷
相数
三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354