定格使用率(%)100付属品溶接電源、送給装置、トーチ(3m)、調整器、延長10m60SQ質量(kg)220定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)45冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~600、(直流手溶接)DC100~600最高無負荷電圧(V)77溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW