ドローンタイプ エアコンファン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20216555 品番TKTA-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン
取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。
天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。
ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。
本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。

付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書 材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス 本体質量(g)約780 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137 ファン径(cm)約32.6
注意
※4方向天井カセット型のみ対応になります。
※吹き出し口までの長さが77cm〜88cmであること。
※ファンに当たる風量が「中」以下の場合は回転しない事がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20216555
2025-09-08
用途:
作業現場です
旭電機製作所 様

意外とやすくて、見栄えもよくにぎやかです。値段のわりに使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする