おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの 小型扇風機
おおたけの 卓上用扇風機
2wayクリップ&卓上扇風機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20216571
品番
KF-195CDX-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。
卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。
ハネ径(cm)
19
羽根枚数
3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×225×374
消費電力(W)(50/60Hz)
19/17
風量
2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.6/0.6円