ラブリー
ラブリーの ワーキングウェア
ラブリーの ボトムス
ラブリーの オールシーズン ボトムス
ヘルパーパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20216817
品番
1154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スラっと長く美脚に見せ、その上歩きやすい。脇パイピング、スピンドル紐仕上げのヘルパーパンツ
色
黒
サイズ
M
股下(cm)
66
総丈(cm)
95
股上(cm)
29
素材
ブリスター ポリエステル100%
ウエスト上がり(cm)
60