ラブリー
ラブリーの ワーキングウェア
ラブリーの ボトムス
ラブリーの オールシーズン ボトムス
後ろゴムらくらくパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20216966
品番
20011-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
丈直し不要。ウエスト後ろゴム、前ファスナー付、両後ろポケット付き
色
紺
サイズ
M
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
76〜84
総丈(cm)
96
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
98
素材
T/Cツイル ポリエステル65% 綿35%