理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全315種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20216972
品番
LSD13.1*200
参考基準価格(税別)
¥17,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
13.1
溝長(mm)
150
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
13.1
材質
ハイス
表面処理
酸化処理
シャンク形状
ストレートシャンク