ラブリー
ラブリーの ワーキングウェア
ラブリーの ボトムス
ラブリーの オールシーズン ボトムス
ホッピングパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20217185
品番
1160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車のライト等で反射して、夜間のジョギング・散歩に最適。前ファスナー付、反射テープ付
色
紺
サイズ
L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84〜94
総丈(cm)
105
股上(cm)
31
素材
ブリスター ポリエステル100%