ラブリー
ラブリーの ワーキングウェア
ラブリーの ボトムス
ラブリーの オールシーズン ボトムス
脇パイピングストレートパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20217271
品番
1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
前ファスナー付、反射テープ付で光って安全。夜間のジョギング・散歩に最適
色
紺
サイズ
M
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
76〜84
総丈(cm)
101
股上(cm)
30
素材
ブリスター ポリエステル100%