ラブリー
ラブリーの ワーキングウェア
ラブリーの ボトムス
ラブリーの オールシーズン ボトムス
ウォーキング&通院パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20217325
品番
821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
吸汗速乾加工で快適素材。多機能ポケット、光って安全・反射ネーム付、前ファスナー付、左脇刺繍有
色
黒
サイズ
M
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
76〜84
総丈(cm)
100
股上(cm)
30
素材
ブリスター ポリエステル100%