ラブリー
ラブリーの ワーキングウェア
ラブリーの ボトムス
ラブリーの オールシーズン ボトムス
消臭付・らくらくパンツストレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20217386
品番
W-538-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
股下消臭テープ付、お名前ラベル付きで病院やクリーニングで安心です。両後ろポケット付き
色
コン杢
サイズ
M
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
76〜84
総丈(cm)
96
股上(cm)
30
素材
ダンボールニット ポリエステル80% 綿20%