パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 電気溶接機
パナソニックコネクトの アーク溶接機
パナソニックコネクトの 直流アーク溶接機
直流アーク溶接機 定格電流 500A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20217427
品番
YD-500DS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。
待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。
溶接中はしっかり節電!
定格使用率(%)
60
質量(kg)
54.5
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
16
定格入力電圧(V)
200
定格出力電流(A)
(単相)DC300、(三相)DC500
定格入力(kVA)
(単相)14.5、(三相)24.5
相数
単相/三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×553×705
定格入力(kW)
(単相)11.2、(三相)22.9
出力電流範囲(A)
(単相)DC10〜300、(三相)DC10〜500
最高無負荷電圧(V)
75