パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 電気溶接機
パナソニックコネクトの アーク溶接機
パナソニックコネクトの 直流アーク溶接機
サイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 800A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20217445
品番
YD-800GA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。
省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。
小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
定格使用率(%)
60
用途
穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。
仕様
(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒
質量(kg)
250
タイプ
ガウジング・ブラスチング兼用
電圧(V)
(電撃防止機能)20
定格周波数(Hz)
50/60兼用
出力電圧(V)
20〜46
定格入力電圧(V)
三相200
感度
(電撃防止機能)50Ω
出力電流(A)
100〜800
定格入力(kVA)
61
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×690×920
最高無負荷電圧(V)
81