※滑り止め

CF107-MX BL 折りたたみ椅子 CF107シリーズ サンケイ 20217768 CF107-MX BL 折りたたみ椅子 CF107シリーズ サンケイ 20217768 CF107-MX BL 折りたたみ椅子 CF107シリーズ サンケイ 20217768 CF107-MX BL 折りたたみ椅子 CF107シリーズ サンケイ 20217768 CF107-MX BL 折りたたみ椅子 CF107シリーズ サンケイ 20217768 CF107-MX BL 折りたたみ椅子 CF107シリーズ サンケイ 20217768

折りたたみ椅子 CF107シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6脚) 注文コード 20217768 品番 CF107-MX BL
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フラット収納が可能な標準サイズの折りたたみ椅子。
滑り止めや連結機能等、便利な機能を多数搭載。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)494×463×750 フレームΦ22.2スチールパイプ、紛体塗装(グレー) 仕様シリンダー方式 質量(kg)4.5(1脚) 張地ビニールシート/ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×463×750 材質(座面)ハードボード、ウレタンフォーム 材質(背)ハードボード、ウレタンフォーム 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)387×387 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする