曜日別特売
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831

 

SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831
SJRH-975-II 中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業 20217831

中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)750注文コード20217831品番SJRH-975-II
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

軽量作業・中量作業に最適な汎用作業台、基本タイプです。
均等耐荷重500kg/台。高さ900mmで立ち作業におすすめです。
天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品や電子機器の加工・組立の作業机に適しています。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計のため、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業テーブルにもおすすめ。
色は3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。

用途
軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
均等耐荷重(kg)500間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)900質量(kg)25.5材質(天板)塩ビシート色(天板)アイボリー色(脚部)アイボリー材質(本体)スチール(粉体塗装)色(本体)アイボリーアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

500固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする