※滑り止め

SCF64-MS 折りたたみ椅子 SCF64シリーズ サンケイ 20217883 SCF64-MS 折りたたみ椅子 SCF64シリーズ サンケイ 20217883 SCF64-MS 折りたたみ椅子 SCF64シリーズ サンケイ 20217883 SCF64-MS 折りたたみ椅子 SCF64シリーズ サンケイ 20217883 SCF64-MS 折りたたみ椅子 SCF64シリーズ サンケイ 20217883 SCF64-MS 折りたたみ椅子 SCF64シリーズ サンケイ 20217883

折りたたみ椅子 SCF64シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1箱(6脚) 注文コード 20217883 品番 SCF64-MS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥101,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アルミフレーム仕様の軽量折りたたみ椅子。
パーツ交換も家庭用工具で可能なロングライフ設計となっております。

グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)514×463×745 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品 仕様シリンダー方式 質量(kg)2.5(1脚) フレームΦ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×463×745 材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品 入数(個)6 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)388×386 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング可能 連結可否可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする