折りたたみ椅子 SCF60-MXシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6脚) 注文コード 20217987 品番 SCF60-MX DBR
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

アルミフレーム仕様のスタンダードな折りたたみ椅子。
軽量設計で搬入作業も楽々。

ダークブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×460×760 仕様シリンダー方式 質量(kg)2.8(1脚) フレームΦ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー) 張地ビニールシート/ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×760 材質(座面)ハードボード・ウレタンフォーム 材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)387×387 グリーン購入法適合 連結可否可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする