※スタッキング

CM100-MS CG 食堂用椅子 CM100-MS サンケイ 20218014 CM100-MS CG 食堂用椅子 CM100-MS サンケイ 20218014 CM100-MS CG 食堂用椅子 CM100-MS サンケイ 20218014 CM100-MS CG 食堂用椅子 CM100-MS サンケイ 20218014 CM100-MS CG 食堂用椅子 CM100-MS サンケイ 20218014 CM100-MS CG 食堂用椅子 CM100-MS サンケイ 20218014

食堂用椅子 CM100-MS

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 20218014 品番 CM100-MS CG
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

カラーバリエーションの豊富さと、汎用性の高いデザインが特徴の椅子。
食堂や休憩エリアを明るく彩ります。

チャコールグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)439×500×773 本体質量(kg)3.7 仕様平積み脚数/4脚・スタッキング可能 幅(mm)439 質量(kg)3.7 高さ(mm)773 奥行(mm)500 フレームΦ19.1スチールパイプ、紛体塗装(シルバー) キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)430 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品 材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)416×416 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング メモ台なし 色(座面)チャコールグレー 色(背面)チャコールグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
全国数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
全国数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
全国数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
全国数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,200 / 税込 ¥17,820
全国数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,900 / 税込 ¥20,790
全国数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,600 / 税込 ¥23,760
全国数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,300 / 税込 ¥26,730
全国数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
北海道地方数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする