JD-E-50-5 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル 20218163

 

JD-E-50-5 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル 20218163
JD-E-50-5 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル 20218163
JD-E-50-5 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル 20218163
JD-E-50-5 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル 20218163
JD-E-50-5 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル 20218163
JD-E-50-5 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル 20218163
JD-E-50-5 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル 20218163
JD-E-50-5 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル 20218163
JD-E-50-5 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル 20218163
JD-E-50-5 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル 20218163

超高輝度蓄光テープ JDクラス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
幅(mm)50
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)約0.6
内容量1巻注文コード20218163品番JD-E-50-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,690
販売価格(税別)
27,900

高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。

用途
停電時、非常時の避難誘導として。
手すりや段差、通路の視認性向上として。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)約0.6基材PETフィルム+蓄光層+ウレタン層+粘着剤+はく離紙粘着剤アクリル系粘着力29N/25mm特性蓄光主な用途表示・安全用幅(mm)50長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)発光時間(時間)約10~12
注意
※用途以外の目的には使用しないでください。
※被着体によって剥がす時に傷ついたり糊が残る場合があるため、事前に確認してからご使用ください。
※塩ビ及び可塑剤を含む下地材では浮きや剥がれが発生するため使用しないでください。
※保管の場合は直射日光を避け、湿度の少ない場所で保管してください。
※凹凸面、ザラザラ面や一般的に接着しにくいフッ素やシリコンには貼りつけできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20218136
2019-03-01
用途: 機器のスイッチ位置確認用として
サワディ商会卸売・小売業

たとえ蓄光していなくても、LEDのミニライトを数秒当てるだけで1時間以上高輝度で光ってくれるので良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする