用途停電時、非常時の避難誘導として。
手すりや段差、通路の視認性向上として。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
テープ幅(mm)24テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)約0.3基材PETフィルム+蓄光層+ウレタン層+粘着剤+はく離紙粘着剤アクリル系粘着力29N/25mm特性蓄光主な用途表示・安全用幅(mm)24長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)発光時間(時間)約6~8