ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの カラーシート
ODグリーンシート #4000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20218547
品番
OGS-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
景観保護に適したODグリーン。
厚さ(mm)
約0.3(±0.02)
材質
PE
形状
折りたたみタイプ
タイプ
長期使用タイプ
厚さ
#4000
ハトメ数
8個(約90cm)
大きさ
(目安)2畳
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×1.8
使用期間
(目安)約3年