ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの カラーシート
ODグリーンシート #4000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20218565
品番
OGS-405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
景観保護に適したODグリーン。
厚さ(mm)
約0.3(±0.02)
材質
PE
形状
折りたたみタイプ
タイプ
長期使用タイプ
厚さ
#4000
ハトメ数
14個(約90cm)
大きさ
(目安)6畳
呼び寸法(縦×横)(m)
2.7×3.6
使用期間
(目安)約3年