ODグリーンシート #4000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20218574 品番 OGS-411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

景観保護に適したODグリーン。

厚さ(mm)約0.3(±0.02) 材質PE 形状折りたたみタイプ タイプ長期使用タイプ 厚さ#4000 ハトメ数20個(約90cm) 大きさ(目安)12畳 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 使用期間(目安)約3年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする