ODグリーンシート #4000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20218599 品番 OGS-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

景観保護に適したODグリーン。

厚さ(mm)約0.3(±0.02) 材質PE 形状折りたたみタイプ タイプ長期使用タイプ 厚さ#4000 ハトメ数28個(約90cm) 大きさ(目安)24畳 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 使用期間(目安)約3年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする