複合資材
複合資材の 洗浄剤スプレー
複合資材の 金型洗浄剤
金型用洗浄剤 マイティクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(550mL×24本)
注文コード
20218626
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
各種環境法規制に対応した高洗浄力低臭洗浄剤
アルコール含有、速乾性
仕様
洗浄力:◎、乾燥性:◎
成分
炭化水素系溶剤、アルコール、LPG
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性