複合資材
複合資材の 洗浄剤スプレー
複合資材の 金型洗浄剤
金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(480mL×24本)
注文コード
20218635
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
仕様
洗浄力:◎
成分
NMP、アルコール、界面活性剤、DME
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性