NW センターリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20220263 品番 VKF-16CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。

形状センターリング 材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM 寸法A(mm)17 寸法B(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20220279
2021-11-29
用途:
真空容器とロータリーポンプとの接続
教育・研究機関

素早く配達されるのが有り難いです。比較的安価ですが,使用上,全く問題は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする