NW ブランクフランジ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20220315 品番 VKF-16BF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。

材質SUS304 寸法L(mm)5 寸法A(mm)30 寸法B(mm)17.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20220324
2018-09-28
用途:
配管の封止
教育・研究機関

真空配管の封止用に入手しました.単に価格の点で安価でしたのでこれを選びました.使用に際して全く問題無いと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする