曜日別特売
VKF-25BF NW ブランクフランジ フロパーサル 20220324

VKF-25BF NW ブランクフランジ フロパーサル 20220324
VKF-25BF NW ブランクフランジ フロパーサル 20220324

NW ブランクフランジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)40
寸法B(mm)26.2
内容量1枚注文コード20220324品番VKF-25BF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。

材質SUS304寸法L(mm)5寸法A(mm)40寸法B(mm)26.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20220324
2018-09-28
用途: 配管の封止
教育・研究機関

真空配管の封止用に入手しました.単に価格の点で安価でしたのでこれを選びました.使用に際して全く問題無いと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする