フロパーサル
フロパーサルの 真空機器
フロパーサルの 真空配管用継手
KF 90°エルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20220464
品番
VKF-25EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
27.2
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
23
形状
90°エルボ
材質
SUS304