フロパーサル
フロパーサルの 真空機器
フロパーサルの 真空配管用継手
KF ティー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20220525
品番
VKF-50T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
60.5
寸法C(mm)
75
寸法D(mm)
54.9
形状
ティー
材質
SUS304