フロパーサル
フロパーサルの 真空機器
フロパーサルの 真空配管用継手
VF ブランクフランジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20220866
品番
VF40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質
SUS304
寸法A(mm)
105
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
10
寸法T(mm)
10