フロパーサル
フロパーサルの 真空機器
フロパーサルの 真空配管用継手
VG ブランクフランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法A(mm)
70
注文コード
20221058
品番
VG8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法A
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質
SUS304
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
10
寸法T(mm)
8