フロパーサル
フロパーサルの 真空機器
フロパーサルの 真空配管用継手
VG ブランクフランジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20221067
品番
VG20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質
SUS304
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
10
寸法T(mm)
8