CF ブランク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20221277 品番 F16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。

材質SUS304L 寸法A(mm)7.6 寸法D1(Φmm)34 寸法P.C.D.(mm)27 寸法BH(mm)4.3 寸法GR(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする