CF 4方向クロス管

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20221426 品番 X35RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。

形状クロス 材質SUS304L 寸法A(mm)63 寸法B(mm)63 寸法D1(Φmm)70 寸法D2(Φmm)38 寸法T(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする