ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 近接センサ
近接センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20台)
動作距離(mm)
15
注文コード
20222196
品番
APS-15-15N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
動作距離・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
動作距離(mm)
15
定格使用電圧(V)
DC20〜30
出力形態
NPN NO
タイプ
3線式