ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 近接センサ
近接センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
動作距離(mm)
4
注文コード
20222239
品番
APS4-12S-E2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
動作距離・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
動作距離(mm)
4
定格使用電圧(V)
DC10〜30
出力形態
PNP NO異周波
タイプ
3線式