CQSB20-110DC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC 20222623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)110注文コード20222623品番CQSB20-110DC
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする